レディスニットシャツ 613

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
胸囲(cm)91
袖丈(cm)21
内容量1枚注文コード26750675品番613-98
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ポリエステル100%でありながら優れた吸汗・速乾性を実現し、さらに綿のような肌触りをプラスした高機能素材です。
両裾スリット入り

ネイビーサイズS材質高機能ポプリン[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工胸囲(cm)91肩幅(cm)36袖丈(cm)21着丈(cm)62生地工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、防汚色番98性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする