関和学(バスプロアングラー)のこだわりを凝縮したオカッパリ専用ヒップバッグ。
関和学が本気(マジ)オカッパリバサーに捧ぐオカッパリ専用ヒップバッグ。本体生地にはオカッパリでのハードな使用を想定した堅牢性の高いコーデュラ®;ファブリックを採用。
また、ワイドで厚みのあるベルトに無段階調整が可能なYKKプラスティックバックルを組み合わせることで腰へのフィット感を高め、長時間の釣行でも身体への負担を軽減します。
さらに、バイトチャンスを決して逃さないためにスピディーな使い勝手を追求したシステマチックな収納スペースは、攻撃的なオカッパリスタイルをモットーとする関和のこだわり。
フィールドで使い込むほどに納得が得られる、超本気でオカッパリに挑むバサーのために生まれたヒップバッグです。
無段階調整ハードフィットベルト:長さを素早く簡単に調整することが可能な無段階調整ハードフィットベルト。バッグを腰にしっかりとフィットさせ、身体への負担を軽減します。また、ベルトを肩から斜めにかけてショルダーバッグとしてご使用いただくこともできます。
メインポケット:インナーボックスS(別売)が4個すっぽり収納できる大容量のメインポケット。
内側スカイブルーカラー&底部エアダクト構造
内側は中身が見やすいスカイブルーカラー。底部には湿気を逃すエアダクト構造を採用。
サブポケット:小型ボックスやフック、シンカー等の小物の収納に便利なサブポケット。
ルアーチェンジポケット:よりスピーディーにルアーチェンジを行うために、頻繁に使うルアーを一時的に入れておくためのルアーチェンジポケット。フックがバッグ本体に刺さりにくいよう、内側はウレタントレーを備える構造。(ルアーは製品には含まれておりません。)
ロングポケット&プライヤーホルダー:500mLのペットボトルが入るロングポケット。ポケット外側には出し入れスムーズなプライヤーホルダーを装着。(プライヤーは製品には含まれておりません。)
シャフトホルダー:B-TRUEスライドシャフト400(別売)の装着に最適なシャフトホルダー。釣りやバッグからモノを取り出す際、動作の邪魔にならない位置に装着できます。
ネットポスト:メインポケットの両サイドに配置したネットポスト。ルアーチェンジの際にロッドのグリップエンドを差し込めば両手がフリーに。(ロッド、リールは製品には含まれておりません。)
サイドのDカンに取り付けたピンオンリール等の装着品を内側に入れ込めば装着品がブラブラと暴れるのを防ぎます。(ピンオンリール、ラインカッターは製品には含まれておりません。)