134-10 多機能スクラブ 134 KAZEN 26751497

※着用例

134-10 多機能スクラブ 134 KAZEN 26751497
134-10 多機能スクラブ 134 KAZEN 26751497

多機能スクラブ 134

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
胸囲(cm)100
袖丈(cm)46
内容量1枚注文コード26751497品番134-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性・制電性にも優れています。
かがんでもPHSが落ちにくい、衿元に斜めに配したPHS用ポケット。
V衿にスタンドカラーをプラスした注目のデザイン。首の動きを妨げず、かつストラップ等が直接肌に当たるのを防ぎます。

ホワイトサイズS材質裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工胸囲(cm)100袖丈(cm)46着丈(cm)70生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ色番10性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする