KAZEN
ライン入ポロシャツ 236
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエローグリーン
サックス
ビビッドピンク
イエローグリーン
ネイビー
ブルーグリーン
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
96
90
96
102
108
114
120
126
袖丈(cm)
23
22
23
24
25
26
27
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26752127
品番
236-06
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
配色が可愛いアクセント。
色
イエローグリーン
サイズ
S
材質
綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
色番
06
性別
男女兼用