KAZEN
ポロシャツ半袖 237
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
イエロー
グリーン
ネイビー
ブラック
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
126
90
96
102
108
114
120
126
袖丈(cm)
27
22
23
24
25
26
27
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26752662
品番
237-24
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
さらっと綿混、選べるカラー。両裾スリット入り。
色
イエロー
サイズ
4L
材質
綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
色番
24
性別
男女兼用