曜日別特売
232-28 ポロシャツ半袖 232 KAZEN 26753274

ポロシャツ半袖 232

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
胸囲(cm)114
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード26753274品番232-28
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

綿の混紡率が高く、肌触りや吸汗性に優れたカノコ素材です。綿高混率の素材としては形態安定性に優れ、制菌性能も発揮するナイスペック加工を施しています。
風通しの良い筒袖を採用。

ネイビーサイズLL材質裏綿カノコ[ニット素材]/ポリエステル50%・綿50% ナイスペック加工胸囲(cm)114肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)76生地工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ色番28性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする