曜日別特売
231-20 ポロシャツ長袖 231 KAZEN 26753396

ポロシャツ長袖 231

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズLL
胸囲(cm)114
袖丈(cm)62
内容量1枚注文コード26753396品番231-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

綿の混紡率が高く、肌触りや吸汗性に優れたカノコ素材です。綿高混率の素材としては形態安定性に優れ、制菌性能も発揮するナイスペック加工を施しています。

ホワイトサイズLL材質裏綿カノコ[ニット素材]/ポリエステル50%・綿50% ナイスペック加工胸囲(cm)114肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)76生地工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ色番20性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする