RADM-BR35-G1*10/ワンタッチデバイダー(棚板D400棚用) ワンタッチデバイダー (10本入り) ※重量棚板用 イトーキマーケットスペース 26753477

RADM-BR35-G1*10/ワンタッチデバイダー(棚板D400棚用) ワンタッチデバイダー (10本入り) ※重量棚板用 イトーキマーケットスペース 26753477
RADM-BR35-G1*10/ワンタッチデバイダー(棚板D400棚用) ワンタッチデバイダー (10本入り) ※重量棚板用 イトーキマーケットスペース 26753477

ワンタッチデバイダー (10本入り) ※重量棚板用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)350
高さ(mm)50
内容量1セット(10本)注文コード26753477品番RADM-BR35-G1*10/ワンタッチデバイダー(棚板D400棚用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

食品のフェイス仕切などに使います。
棚板のパンチングにはめ込みます。

セット内容ワンタッチデバイダー×10クロームメッキ高さ(mm)50奥行(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする