KAZEN
ポロシャツ長袖 231
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
若竹
ピンク
イエロー
グリーン
ネイビー
ブラック
サイズ
4L
S
3L
4L
M
L
LL
胸囲(cm)
128
90
120
128
98
106
114
袖丈(cm)
64
59
63
64
60
61
62
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26753773
品番
231-28
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
綿の混紡率が高く、肌触りや吸汗性に優れたカノコ素材です。綿高混率の素材としては形態安定性に優れ、制菌性能も発揮するナイスペック加工を施しています。
色
ネイビー
サイズ
4L
材質
裏綿カノコ[ニット素材]/ポリエステル50%・綿50% ナイスペック加工
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
80
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
色番
28
性別
男女兼用