曜日別特売
3J1131-KW FB クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー 26753800

3J1131-KW FB クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー 26753800
3J1131-KW FB クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー 26753800

クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着
内容量1着注文コード26753800品番3J1131-KW FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。
二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。
裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。
ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。
スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。

用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア
セット内容ベストのみホワイトサイズFB胸囲(cm)113~132肩幅(cm)43着丈(cm)55裾廻り(cm)108~127ファンA-72132 ファンユニットセット適合バッテリーA-72126 薄型リチウムイオンバッテリ
注意
※ジャケットは、ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※製品画像のツナギ服は別売です。
※ベストのみの製品にはバッテリー・ファンユニットは付属しておりません。詳細はセット内容をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする