曜日別特売
842-11 ストレートパンツ 842 KAZEN 26754148

842-11 ストレートパンツ 842 KAZEN 26754148
842-11 ストレートパンツ 842 KAZEN 26754148

ストレートパンツ 842

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
サイズSS
股下(cm)70
ヒップ(cm)92
内容量1枚注文コード26754148品番842-11
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1m2の生地の重さを従来定番素材の260gから210gに軽減して、驚くほどの軽さを実現。ソフトな肌ざわりとぐんぐん伸びるスーパーストレッチ性を備え、さらに紫外線カット、制菌、吸水加工などを施した高機能素材です。ソフトな風合いは洗濯を繰り返しても長くつづきます。
便利なバックポケット付き。
すとんと落ちるキレイなシルエット。

グレーサイズSS股下(cm)70材質エアワン[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗加工腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)55ヒップ(cm)92生地スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、制菌加工色番11ワタリ(cm)30性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする