曜日別特売
241-31 ケアジャケット 241 KAZEN 26754455

ケアジャケット 241

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
胸囲(cm)116
袖丈(cm)56
内容量1枚注文コード26754455品番241-31
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。

ネイビーサイズM材質エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)56着丈(cm)71生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ色番31性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする