KAZEN
ケアジャケット 241
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ミントグリーン
ネイビー
ミントグリーン
ピンク
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
124
112
116
120
124
128
袖丈(cm)
60
54
56
58
60
62
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26754525
品番
241-32
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。
色
ミントグリーン
サイズ
LL
材質
エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
32
性別
男女兼用