曜日別特売

ケアジャケット 241

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
サイズ3L
胸囲(cm)128
袖丈(cm)62
内容量1枚注文コード26754586品番241-33
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。

ピンクサイズ3L材質エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)62着丈(cm)77生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ色番33性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする