曜日別特売
829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN 26754613

ストレートパンツ 829

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
股下(cm)76
内容量1枚注文コード26754613品番829-11
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。

ネイビーサイズL股下(cm)76材質エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工総丈(cm)104有効ウエストサイズ(cm)76~86生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ色番11性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする