KAZEN
ストレートパンツ 829
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミントグリーン
ネイビー
ミントグリーン
ピンク
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
72
72
74
76
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26754647
品番
829-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。
色
ミントグリーン
サイズ
S
股下(cm)
72
材質
エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工
総丈(cm)
94
有効ウエストサイズ(cm)
60~70
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
12