曜日別特売

ストレートパンツ 832

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚サイズS色番12注文コード26755094品番832-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。

ミントグリーンサイズS股下(cm)70材質サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工股上(cm)25ヒップ(cm)105有効ウエストサイズ(cm)66~74生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ色番12ズボン脇丈(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする