KAZEN
ストレートパンツ 832
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ミントグリーン
ネイビー
ミントグリーン
ピンク
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
73
70
73
76
ヒップ(cm)
109
105
109
113
117
121
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755103
品番
832-12
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
色
ミントグリーン
サイズ
M
股下(cm)
73
材質
サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
109
有効ウエストサイズ(cm)
72~80
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
12
ズボン脇丈(cm)
99
性別
男女兼用