KAZEN
ハーフパンツ 835-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ミントグリーン
ピンク
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
24
23
24
25
26
27
ヒップ(cm)
109
105
109
113
117
121
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755207
品番
835-51
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
24
材質
サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
109
アズワン品番
61-9891-94
有効ウエストサイズ(cm)
72~80
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
51
ズボン脇丈(cm)
49
性別
男女兼用