曜日別特売
835-51 ハーフパンツ 835-5 KAZEN 26755225

ハーフパンツ 835-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
股下(cm)26
ヒップ(cm)117
内容量1枚注文コード26755225品番835-51
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。

ネイビーサイズLL股下(cm)26材質サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工股上(cm)27ヒップ(cm)117有効ウエストサイズ(cm)86~96生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ色番51ズボン脇丈(cm)53性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする