オカトー
MOOMIN不織布スポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
26755297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
置いておくだけで気分が上がる不織布スポンジ
ポリウレタンフォームと不織布の二層構造で、洗い物によって使い分けができます。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム、不織布/ポリエステル
耐熱温度(℃)
約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ムーミン/約9.2×3×12、リトルミイ/約7.4×3×12、スナフキン/約8.3×3×12、ムーミンやしき/約5.9×3×12
適合用途
食器用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※洗剤は必ず台所用中性洗剤を使用し、塩素系・酵素系の漂白剤、d-リモネンを含む洗剤は本品が劣化しますので使用しないでください。