KAZEN
ハーフパンツ 835-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ネイビー
ミントグリーン
ピンク
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
27
23
24
25
26
27
ヒップ(cm)
121
105
109
113
117
121
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755338
品番
835-53
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
色
ピンク
サイズ
3L
股下(cm)
27
材質
サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
121
有効ウエストサイズ(cm)
94~104
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
53
ズボン脇丈(cm)
55
性別
男女兼用