KAZEN
ウォーターマジックTシャツ 233
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
グレー
サックス
ピンク
ミントグリーン
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
106
94
98
102
106
110
袖丈(cm)
23
20
21
22
23
24
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755627
品番
233-88
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
吸汗・速乾性に優れた組織構造で、ドライタッチをキープ。汗の蒸発による冷却作用により、運動中の体温上昇を低く抑える効果も期待できます。
〈生地裏面アップ〉裏面は点タッチで汗を急速に吸水し速乾します。
色
ネイビー
サイズ
LL
材質
ウォーターマジックメッシュ[ニット素材]/ポリエステル70%・綿30%
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
74
生地
吸汗性、ストレッチ
色番
88
性別
男女兼用