曜日別特売
- ガバっと開く洗濯ネット ダイヤ 26756024

 

- ガバっと開く洗濯ネット ダイヤ 26756024
- ガバっと開く洗濯ネット ダイヤ 26756024
- ガバっと開く洗濯ネット ダイヤ 26756024
- ガバっと開く洗濯ネット ダイヤ 26756024
- ガバっと開く洗濯ネット ダイヤ 26756024
- ガバっと開く洗濯ネット ダイヤ 26756024
- ガバっと開く洗濯ネット ダイヤ 26756024

ガバっと開く洗濯ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26756024品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

かさばる衣類も出し入れラクラク
口が斜めに大きく開くので、大物衣類も入れやすい。
マチ付きだから大容量。

材質ポリエステルタイプ大物用使用の目安洗えるダウンジャケットなら/1枚、作業着なら/1枚、シングル毛布なら/1枚、Yシャツなら/8枚(洗濯物のデザイン、材質により変わります。)寸法(縦×横)(cm)約60×60マチ(cm)約14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする