YFR-182 セット ボンサイダナ セット 矢崎化工 26756555

YFR-182 セット ボンサイダナ セット 矢崎化工 26756555
YFR-182 セット ボンサイダナ セット 矢崎化工 26756555

ボンサイダナ セット

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可お客様組立品13日以内出荷とは
寸法(mm)1800×600×670
内容量1台注文コード26756555品番YFR-182 セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。
落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台グレー(板:ブラウン)材質イレクター(板:ポリプロピレン)質量(kg)12.7寸法(mm)1800×600×670太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28

商品説明動画

盆栽棚組立手順(組立キット品:YFR-93)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26756573
2020-05-27
用途: 植物置き
HANABUMON卸売・小売業

庭の鉢がどんどん増え、狭くなってきて困ってたのですが整理されてスッキリしました。
しっかりしてて、サイズも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする