曜日別特売
FE-34180 セット GR フラワースタンド セット 矢崎化工 26756747

FE-34180 セット GR フラワースタンド セット 矢崎化工 26756747
FE-34180 セット GR フラワースタンド セット 矢崎化工 26756747

フラワースタンド セット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可お客様組立品13日以内出荷とは
寸法(mm)1800×690×780
内容量1台注文コード26756747品番FE-34180 セット GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。
設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。
棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。
ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。
手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。
お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

用途
業務(ディスプレイ、陳列棚)
家庭(フラワースタンド、プランター台)
材質イレクターグレー寸法(mm)1800×690×780質量(kg)18.2太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28

商品説明動画

フラワースタンド組立手順(組立キット品:FE-34120)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする