KAZEN
レディス介護ジャケット 85
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ピンク
オレンジ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
98
94
98
102
106
110
116
袖丈(cm)
23
22
23
24
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26757194
品番
85-11
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。
色
サックス
サイズ
M
材質
シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
11
性別
レディース