曜日別特売

レディススラックス 269

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズS
ヒップ(cm)87
内容量1枚注文コード26757438品番269-11
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。

サックスサイズS股下(cm)77(フリー)材質シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工ヒップ(cm)87有効ウエストサイズ(cm)55~63生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ色番11ワタリ(cm)28性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする