アソー
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法
PT1/4×Φ12
PT1/4×Φ12
PT1/4×Φ12
PT1/8×Φ6
PT1/8×Φ7
PT1/8×Φ8
PT1/8×Φ9
PT1/4×Φ6
PT1/4×Φ7
PT1/4×Φ8
PT1/4×Φ9
PT1/4×Φ10.5
PT1/4×Φ13
PT1/4×Φ14
PT3/8×Φ8
PT3/8×Φ9
PT3/8×Φ10.5
PT3/8×Φ12
PT3/8×Φ14
PT3/8×Φ16
PT1/2×Φ8
PT1/2×Φ9
PT1/2×Φ10.5
PT1/2×Φ12
PT1/2×Φ12.7
PT1/2×Φ13
PT1/2×Φ14
PT1/2×Φ16
PT1/2×Φ19
PT1/2×Φ20.5
PT1/2×Φ21
PT3/4×Φ16
PT3/4×Φ19
PT3/4×Φ20.5
PT3/4×Φ21
PT3/4×Φ26
PT3/4×Φ27
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26757555
品番
HN-8212
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。
耐食性に優れております。
RoHS指令相当品です。
取付ねじ
PT1/4
ねじ規格
PT
タケノコ外径(Φmm)
12
材質
SUS316
形状
ホースニップル
寸法
PT1/4×Φ12
最高使用圧力(MPa)
3.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材