947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757657

 

947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757657
947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757657
947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757657
947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757657

レディスジャケット半袖 947

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズM
胸囲(cm)98
袖丈(cm)23
内容量1枚注文コード26757657品番947-11
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

肌に接する裏面に綿を使用した、ソフトな風合いの素材です。清潔感のある爽やかな格子柄がポイントです。

サックスサイズM材質ベラージュチェック[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工胸囲(cm)98肩幅(cm)39袖丈(cm)23着丈(cm)65生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ色番11性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする