曜日別特売

入浴用撥水エプロン(ポーチ付) 909

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード26758034品番909-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
ピンクサイズL着丈(cm)130色番93素材ナイロンタフタ/ナイロン100% 表:撥水・撥油 裏:アクリルコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26758034909-9320510193909-93909-93 入浴用エプロン (ポーチ付) KAZEN 20510193入浴用エプロン (ポーチ付)KAZEN1着
2,298
税込2,528
重複
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする