曜日別特売
914-71 エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 26758183

914-71 エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 26758183
914-71 エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 26758183

エプロン(ショート丈) 914

(1件のレビュー)
取扱い終了
サックス
サイズ5L
内容量1枚注文コード26758183品番914-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置。

サックスサイズ5L着丈(cm)72身幅(cm)126色番71アズワン品番61-9893-40素材シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15%生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26758183914-7120121815914-71-5L914-71 エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 20121815エプロン(ショート丈) 914KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26758217
2021-09-23
用途: 看護師ユニフォーム
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしていて、繰り返しの洗濯にも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする