曜日別特売
914-74 エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 26758384

914-74 エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 26758384
914-74 エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 26758384

エプロン(ショート丈) 914

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリーム
サイズL
内容量1枚注文コード26758384品番914-74
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置。

クリームサイズL着丈(cm)72身幅(cm)102色番74素材シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15%生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26758217
2021-09-23
用途: 看護師ユニフォーム
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしていて、繰り返しの洗濯にも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする