曜日別特売
825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759565

825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759565
825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759565

イージーパンツ 825

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
股下(cm)79
ヒップ(cm)122
内容量1枚注文コード26759565品番825-98
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

「アクアクール」は、接触冷感と吸水性、速乾性に優れた高機能素材。「点タッチドライ設計」により、暑い夏には爽やかなクーリング効果をもたらし、汗による不快なベトつき感を解消する新素材です。
立体カッティングにより屈伸もラクラク

ネイビーサイズLL股下(cm)79材質アクアクール/ポリエステル65% ・綿 30%・他5%ヒップ(cm)122有効ウエストサイズ(cm)84~94生地工業洗濯可、防菌防臭加工、吸汗性、制電色番98性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする