曜日別特売
APK188-C/58 メッシュスリップオンシューズ APK188-C KAZEN 26760466

APK188-C/58 メッシュスリップオンシューズ APK188-C KAZEN 26760466
APK188-C/58 メッシュスリップオンシューズ APK188-C KAZEN 26760466
APK188-C/58 メッシュスリップオンシューズ APK188-C KAZEN 26760466
APK188-C/58 メッシュスリップオンシューズ APK188-C KAZEN 26760466

メッシュスリップオンシューズ APK188-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
ネイビー
内容量1足注文コード26760466品番APK188-C/58
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

側面にメッシュを採用しムレを軽減。かかと部分は内部に倒れて、スリップオンシューズになります。
しゃがんだり走ったりあらゆる動作に対応するマルチソールを採用。
どんなシーンの床でもグリップを失わない特別ソール。
かかと部分の内部には衝撃吸収材を装備。

ネイビーサイズ(cm)23.5標準質量(g/片足)約120(25.0cm)足幅3E素材(アッパー)メッシュ・ソフトPU、(底)EVA色番58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする