曜日別特売
MX125 スニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125 KAZEN 26760572

MX125 スニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125 KAZEN 26760572
MX125 スニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125 KAZEN 26760572

スニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード26760572品番MX125
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。

ホワイトサイズ(cm)22.5標準質量(g/片足)約290(25.0cm)足幅3E素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
注意
※室内専用シューズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする