曜日別特売
MX125 スニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125 KAZEN 26760658

スニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード26760658品番MX125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。

ホワイトサイズ(cm)26.5標準質量(g/片足)約290(25.0cm)足幅3Eアズワン品番61-9928-83素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
注意
※室内専用シューズです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26760658MX12548469367MX125-26.5cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469367スニーカー MX125KAZEN1枚
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする