曜日別特売
PF1301-A10Z4 KLUBERSYNTH UH1 64-62 NOKクリューバー 26761683

KLUBERSYNTH UH1 64-62

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(370g)
内容量1本(370g)注文コード26761683品番PF1301-A10Z4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

使用温度範囲が広い。
耐摩耗性、耐水性に優れている。

用途
ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格NSF H1ベージュタイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140ちょう度2増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする