NOKクリューバー
KLUBERFOOD NH1 64-422
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(25kg)
1本(370g)
1缶(1kg)
1缶(25kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(25kg)
注文コード
26761753
品番
PF1304-A00J9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途
耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
軸受用
使用温度範囲(℃)
-30~140
ちょう度
2号
増ちょう剤
無機系
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。