宮島化学工業
PPロープ(太)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
26763564
品番
HC850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
太くて丈夫。重量物の梱包に便利
手芸用途として布草鞋の芯材に
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
50
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
450
種類
3本撚り
包装形態
シュリンクフイルム包装