宮島化学工業
PP細紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26763634
品番
BR030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
細く撚ってあるので、細かい作業に最適
コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
太さ(Φmm)
1
長さ(m)
240
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
160