宮島化学工業
SmartPPテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
26763686
品番
ES1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかく軽いため、作業効率が良い
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1000