曜日別特売
SF115 ハンディーラップ 宮島化学工業 26764352

SF115 ハンディーラップ 宮島化学工業 26764352
SF115 ハンディーラップ 宮島化学工業 26764352
SF115 ハンディーラップ 宮島化学工業 26764352
SF115 ハンディーラップ 宮島化学工業 26764352

ハンディーラップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード26764352品番SF115
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。

幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)20透明種別本体材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764352
2020-11-24
用途: 梱包作業
株式会社新和

大変使いやすく、
次もぜひ、このラップをリピート買いするとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 26764368
2017-09-05
用途: お米をダンボールに入れて発送しておりますが、複数を発送する場合に、荷造りに使用し汚れがつかない・きれいに梱包できます。
ノーエン・ジンデン農・林・水産業

巻くだけで丈夫にきれいに梱包出来、作業が早くできます。

1が参考にしています
対象商品 : 26764368
2018-07-12
用途: 作業時の養生

商品に養生する際に、商品側に粘着的な跡が付く事も無く、ラップの巻きの中に小さなゴミも入ってないので問題なく使わせていただけてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする