ホーケン
ポーキィ スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
色
ホワイト
ホワイト
イエロー
全長(cm)
23
21
23
23.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765445
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
豚表皮のスタンダードタイプです。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
11.1
手のひらまわり(cm)
22.2
材質
豚表皮
色
ホワイト
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1