ホーケン
ポーキィマジックNo.1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
21
21
22
23.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
豚表皮のマジックタイプで手にしっかりフィットします。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
10.1
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
豚表皮
色
ホワイト
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1