ホーケン
ポーキィマジックNo.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全長(cm)
23.4
21.6
22.8
23.4
24.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765542
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
豚表皮のマジック当付タイプで指又に縫い目の無い特殊縫製、当付なので耐久性があります。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
サイズ
LL
全長(cm)
23.4
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.1
手のひらまわり(cm)
22.2
材質
豚表皮
色
ホワイト
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1