- プロライナー プロワーク 26765865

- プロライナー プロワーク 26765865
- プロライナー プロワーク 26765865

プロライナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ベージュ
全長(cm)22.5
内容量1パック(10双)注文コード26765865品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

手の平に豚表皮、甲部にポリエステル使用。

用途ピッキング、組立、精密作業等サイズLL全長(cm)22.5中指長(cm)9手の平幅(cm)10.7手のひらまわり(cm)21.4材質豚表皮、甲部:ポリエステルベージュ加工豚表皮、甲機能耐久性アテ有無アテなし入数(双)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 軽作業や建設道具機械のメンテナンスにて
株式会社住建セオ不動産業

手にフィットして、細かい作業もPC作業も運転時も難なくクリアします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする