曜日別特売
- クレストマジック ホーケン 26766154

- クレストマジック ホーケン 26766154
- クレストマジック ホーケン 26766154

クレストマジック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)21
内容量1双注文コード26766154品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

国産牛表皮使用のマジックタイプ。使い込むほど手に馴染みます。

用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。サイズM全長(cm)21中指長(cm)8.4手の平幅(cm)9.65手のひらまわり(cm)19.3材質国産牛表皮ホワイト加工マジック付袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする