MYI601BKL 厚底ウエッジ2ベルトミュール 山一 26766565

MYI601BKL 厚底ウエッジ2ベルトミュール 山一 26766565
MYI601BKL 厚底ウエッジ2ベルトミュール 山一 26766565
MYI601BKL 厚底ウエッジ2ベルトミュール 山一 26766565
MYI601BKL 厚底ウエッジ2ベルトミュール 山一 26766565
MYI601BKL 厚底ウエッジ2ベルトミュール 山一 26766565

厚底ウエッジ2ベルトミュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード26766565品番MYI601BKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

フィット感のある2ベルトミュール。
シンプルなデザインでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。
甲裏に牛革を使用しているので、足になじみやすく自然な肌触りで、耐久性にも優れています。
厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。
中敷きのクッションが足の疲れを軽減。日本製のしっかり品質。

ブラックサイズLサイズ(cm)24~24.5材質(アッパー)合皮、牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)200(Mサイズ)足幅3E相当適合サイズ(cm)24~24.5材質(インソール)PUヒール(mm)65
注意
※本革を使用している為、多少色落ちする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする