TA005-24 安全系タイトル タペストリー・懸垂幕 450mm×1500mm イタミアート 26768647

安全系タイトル タペストリー・懸垂幕 450mm×1500mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容指差し声出し安全確認
指差し声出し安全確認
危険高所作業中
頭上注意
上部作業中
作業中注意
立入禁止
工事中立入禁止
注意高所作業中
足元注意
指差呼称
ゼロ災推進
安全第一
整理整頓
内部作業中
下部作業中
指差呼称の励行
ゼロ災害へ全員参加
手順を守って安全作業
朝の点検帰りの整頓
全国火災予防運動
全国交通安全運動
年末年始も無災害
危険予知してゼロ災害
非定常作業中
危険予知と一体指差呼称
指差呼称を確実に
指差呼称運動
危険予知でゼロ災害
危険予知安全対策強化
品質月間
4S運動実施中
点検中
粉塵対策を忘れずに
5S運動実施中
高所作業中
火気使用中
全国安全週間
全国労働衛生週間
内容量1枚注文コード26768647品番TA005-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐久性抜群!ターポリン製

文字内容指差し声出し安全確認取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様上下塩ビパイプ、上下ひも付寸法(縦×横)(mm)1800×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする